COLDER PRODUCTS COMPANY NS4 sorozatú kapcsolókapcsolók


Szűrő
Test anyaga: Polipropilén / ABS , Szín: Szürke , Max. Nyomás: 120 psi , Csőméret: 1 / 4 " , Temp. Hatótávolság: 32 fok és 160 fok F között , Cső külső átmérője: 3 / 8 "
StílusModellTest Dia.Kapcsolat típusaTételHosszCső belül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
NS4D24004
0.96 "MNPTBeillesztett betét1.95 "-€31.24
B
NS4D20006
0.96 "PTFBeillesztett betét2.09 "1 / 4 "€34.86
C
NS4D22002
0.96 "szálkás kalászBeillesztett betét1.73 "1 / 8 "€30.73
C
NS4D22004
0.96 "szálkás kalászBeillesztett betét1.98 "1 / 4 "€31.51
C
NS4D22006
0.96 "szálkás kalászBeillesztett betét1.98 "3 / 8 "€30.73
D
NS4D42002
1.17 "szálkás kalászPaneltartó betét2.07 "1 / 8 "€37.56
D
NS4D42004
1.17 "szálkás kalászPaneltartó betét2.32 "1 / 4 "€37.62
D
NS4D42006
1.17 "szálkás kalászPaneltartó betét2.32 "3 / 8 "€41.08
E
NS4D40006
1.17 "PTFPaneltartó betét2.43 "1 / 4 "€49.98

NS4 sorozatú kapcsolókapcsolók

A hidegebb NS4 sorozatú csatlakozóbetétek kiömlésmentes kialakításúak, hogy minimális szivárgást és levegőzárványt biztosítsanak a technológiai vonalban, és minimálisra csökkentsék a véletlen lekapcsolások miatti veszteségeket. Ezek a csatlakozóbetétek üveggel töltött polipropilént tartalmaznak TPV-vel / ABS-sel, puha tapintású TPE-vel a forma felett a tartósság és a törésállóság érdekében. Egy EPDM O-gyűrűvel vannak beépítve a kiváló vegyszerállóság érdekében és egy elzárószeleppel az áramlás leállítására. Válasszon ezen NS4 sorozatú tengelykapcsoló betétek széles kínálatából, amelyek 1.7 és 2.4 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?