DAYTON 33RF67 kábel 1/4 hüvelyk átmérő 250 láb 7 x 19 vinil | AG3PCK

DAYTON 33RF67 kábel 1/4 hüvelyk átmérő 250 láb 7 x 19 vinil

Raktáron
Tétel: AG3PCK Modell: 33RF67

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€828.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel mérete3 / 16 "
Bevonó anyagTiszta vinil
Hossz250 láb.
Anyag302 / 304 rozsdamentes acél
Dia kívül.1 / 4 "
Orsó szélessége6-1 / 2 "
Szál típusaX 7 19
Működési terheléshatár740 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.7975
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)23.01
Hajószélesség (cm)23.01
HS-kód7312101070

Termék részletek:

    • Bevont / bevonat nélküli (bevont)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
DAYTON 33RF69 Kábel 1/4 hüvelyk átmérő 500 láb 7 x 19 vinil | AG3PCM 33RF69500 láb.€1,618.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33RF67 kábel 1/4 hüvelyk átmérő 250 láb 7 x 19 vinil
€828.73 /Mértékegység