DAYTON 33RF69 Kábel 1/4 hüvelyk átmérő 500 láb 7 x 19 vinil | AG3PCM

DAYTON 33RF69 kábel 1/4 hüvelyk átmérő 500 láb 7 x 19 vinil

Raktáron
Tétel: AG3PCM Modell: 33RF69

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,618.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel mérete3 / 16 "
Bevonó anyagTiszta vinil
Hossz500 láb.
Anyag302 / 304 rozsdamentes acél
Dia kívül.1 / 4 "
Orsó szélessége6-1 / 4 "
Szál típusaX 7 19
Működési terheléshatár740 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)30
Hajószélesség (cm)18.01
HS-kód7312101070

Termék részletek:

    • Bevont / bevonat nélküli (bevont)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
DAYTON 33RF67 kábel 1/4 hüvelyk átmérő 250 láb 7 x 19 vinil | AG3PCK 33RF67250 láb.€828.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33RF69 kábel 1/4 hüvelyk átmérő 500 láb 7 x 19 vinil
€1,618.53 /Mértékegység