DAYTON Léghajtású dobszivattyúk


A Dayton levegővel működtetett dobszivattyúk közepes és nagy mennyiségű folyadékok, például mosófolyadék, dízel üzemanyag, hűtőfolyadék és motorolaj elosztására és szállítására szolgálnak.

Szűrő
Adapter típusa: Csúszógömb 2 "-es dobszállal , Magasság: 2.5 " , Ház anyaga: Acél, alumínium, sárgaréz , Bemeneti méret: 1" , Max. Fej: 26 ft. , Max. Nyomás: 145 , Kimenet mérete: 3/4 "FNPT
StílusModellG PMTételMax. Folyékony hőmérséklet.Tömítés anyagaNedvesített anyagokÁr (ÁFA nélkül)
A
55EC77
-Légüzemű dobszivattyú---€6,799.56
ajánlatkérés
B
53 JU96
-Légüzemű dobszivattyú---€1,061.69
ajánlatkérés
C
55EC78
-Légüzemű dobszivattyú---€6,501.21
ajánlatkérés
D
53 JU98
-Légüzemű dobszivattyú---€1,514.59
ajánlatkérés
E
53 JU97
-Légüzemű dobszivattyú---€3,042.83
ajánlatkérés
F
33NT23
3.70Csonkpumpa122 fok FNitril, turcit, poliuretánAcél, sárgaréz, alumínium, nitrilkaucsuk, poliuretán, turcit€832.97
G
33NT24
4.76Csonkpumpa140 fok FNitril, turcit, poliuretánAcél, sárgaréz, alumínium, nitrilkaucsuk, poliuretán, turcit€921.33
H
33NT22
10.00Csonkpumpa122 fok FNitril, Nylon, PoliuretánAcél, sárgaréz, alumínium, nitrilkaucsuk, poliuretán, nylon€815.74

Léghajtású dobszivattyúk

A Dayton csonkszivattyúkat közepes és nagy mennyiségű folyadékok, például mosófolyadék, dízel üzemanyag, hűtőfolyadék és motorolaj elosztására és szállítására használják. Pontosabb áramlásszabályozást tesznek lehetővé, mint az elektromos dobszivattyúk, és jobb áramlási sebességet biztosítanak a kézi dobszivattyúkhoz képest. Ezek a levegővel vezérelt átemelő szivattyúk egy adapterhez csatlakoznak, amely lehetővé teszi a szivattyú bemeneti tengelyének a dob dugaszoló furatán keresztül történő felszerelését. Válasszon a pneumatikus dobszivattyúk kínálatából, amelyek 3.70, 4.76 és 10 GPM áramlási sebességgel állnak rendelkezésre.

Jellemzők

  • Pontosabb áramlásszabályozást tesznek lehetővé, mint az elektromos dobszivattyúk, és nagyobb áramlási sebességet biztosítanak a kézi dobszivattyúkhoz képest.
  • Ezek a levegővel vezérelt átemelő szivattyúk egy adapterhez csatlakoztathatók, hogy a szivattyú bemeneti tengelyét a dob dugós furatán keresztül lehessen felszerelni.
  • Nitril / nylon / poliuretán / turcit tömítésekkel rendelkeznek az alacsony kopás és a kiváló kopásállóság érdekében.
  • Ezek a pneumatikus dobszivattyúk 3.7, 4.76 és 10 GPM áramlási sebességgel állnak rendelkezésre.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a maximális vízhőmérséklet, amelyet a Dayton levegővel működtetett dobszivattyúk képesek kezelni?

Ezek a szivattyúk akár 140 fokos vízhőmérsékletet is képesek ellenállni.

Milyen folyadékokkal használhatók ezek a szivattyúk?

Ezeket a szivattyúkat közepes és nagy viszkozitású olajokkal (SAE 130-ig) kell használni, legfeljebb 30 méteres távolságból történő adagoláshoz.

Milyen berendezésekkel vagy tartozékokkal járnak ezek a levegővel működtetett dobszivattyúk?

Ezek a szivattyúk mellbimbóval, visszacsapó szeleppel és dugattyús adapterrel rendelkeznek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?