DAYTON 33NT22 csonkpumpa levegővel működtethető 3/4 hüvelykes FNPT | AH3WZR

DAYTON 33NT22 csonkszivattyú, levegővel működtetett 3/4 hüvelykes FNPT

Raktáron
Tétel: AH3WZR Modell: 33NT22

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€778.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsonkpumpa
Adapter anyagaAlumínium, cink
Adapter típusaCsúszógömb 2 "-es dobszállal
Henger anyagaAlumínium, Acél
Csövek anyagának ürítéseAcél
G PM10.00
Magasság2.5 "
Ház anyagaAcél, alumínium, sárgaréz
Bemeneti méret1"
Max. Levegőbemenet (PSI)145
Max. Flow GPM10.00
Max. GPM olajhoz10.60
Max. Fej26 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.122 fok F
Max. Nyomás145
Kimeneti méret3/4 "FNPT
Tömítés anyagaNitril, Nylon, Poliuretán
ÖnindítóIgen
Nedvesített anyagokAcél, sárgaréz, alumínium, nitrilkaucsuk, poliuretán, nylon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.265
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)72.9
Hajószélesség (cm)11.94
Származási országIN

Termék részletek:

    • Arány: 1: 1
    • Kibocsátási méret FPT (hüvelyk): 3/4
    • DEF kompatibilis: Nem
    • Szállítás: 440 cps

Termékváltozatok

TermékekModellG PMTételMax. Folyékony hőmérséklet.Tömítés anyagaNedvesített anyagokÁr
DAYTON 33NT23 csonkszivattyú, levegővel működtetett 3/4 hüvelykes FNPT | AH3WZT 33NT233.70Csonkpumpa122 fok FNitril, turcit, poliuretánAcél, sárgaréz, alumínium, nitrilkaucsuk, poliuretán, turcit€809.41
DAYTON 33NT24 csonkszivattyú, levegővel működtetett 3/4 hüvelykes FNPT | AH3WZU 33NT244.76Csonkpumpa140 fok FNitril, turcit, poliuretánAcél, sárgaréz, alumínium, nitrilkaucsuk, poliuretán, turcit€891.27
DAYTON 55EC77 levegővel működtetett dobszivattyú, 55 gallonos konténer, 35 gpm max. Átfolyási sebesség, kézi | CH9NYE 55EC77-Légüzemű dobszivattyú---€6,449.41
DAYTON 53JU96 levegővel működtetett dobszivattyú, 55 gallonos konténer, 12.5 gpm Max. Áramlási sebesség, Santoprene | CH9NYF 53 JU96-Légüzemű dobszivattyú---€1,094.29
DAYTON 55EC78 levegővel működtetett dobszivattyú, 55 gallonos konténer, 35 gpm max. Áramlási sebesség | CH9NYG 55EC78-Légüzemű dobszivattyú---€6,506.34
DAYTON 53JU98 levegővel működtetett dobszivattyú, 55 gallonos konténer, 15 gpm max. Áramlási sebesség, Hytrel | CH9NYH 53 JU98-Légüzemű dobszivattyú---€1,561.09
DAYTON 53JU97 levegővel működtetett dobszivattyú, 55 gallonos konténer, 12.5 gpm Max. Áramlási sebesség, PTFE | CH9NYJ 53 JU97-Légüzemű dobszivattyú---€3,126.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33NT22 csonkszivattyú, levegővel működtetett 3/4 hüvelykes FNPT
€778.41 /Mértékegység