PARKER BSSB sorozatú szűrőedények, rozsdamentes acél


Szűrő
Szín: Ezüst , Átmérő: 3 5 / 8 " , Fej anyaga: 316 Stainless Steel , Ház anyaga: 316 Stainless Steel , Max. Nyomás: 150 psi , Max. Hőmérséklet: 250 F , Típus: Patron , Szélesség: 3.62 "
StílusModellÁramlási sebességMagasságHosszMax. FolyamÁr (ÁFA nélkül)
A
BSSB10-3 / 4SD
5 gpm12.75 "12.75 "5 gpm€1,437.40
A
BSSB10-1SD
5 gpm13 "13 "5 gpm€1,810.54
A
BSSB20-3 / 4SD
10 gpm22.875 "22.875 "10 gpm€1,989.52
A
BSSB20-1SD
10 gpm23.13 "23.125 "10 gpm€2,605.38
A
BSSB30-1SD
15 GPM33.25 "33.25 "15 gpm€2,952.13

BSSB sorozatú szűrőedények, rozsdamentes acél

A Parker BSSB sorozatú szűrőedényeket víz és egyéb korrozív folyadékok, például petrolkémiai, hűtőfolyadékok, technológiai víz, oldószerek, sűrített levegő és hidraulikaolajok előszűrésére, polírozására és tisztítására tervezték. Ezek az egységek rugós alsó üléssel rendelkeznek a patronos tömítéshez és 316 rozsdamentes acél konstrukcióval nedves környezetben való használatra. Rendelkeznek egy beépített csőcsatlakozással is az egyszerű telepítés érdekében, és egy konzolkészlettel a könnyű felszerelés érdekében. Válasszon az egypatronos szűrőedények széles választékából, amelyek 5 és 15 gpm közötti áramlási sebességgel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?