Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 33NT11 tápegység DIN sín 80W 24VDC Fém | AH3WZE

DAYTON 33NT11 Tápegység DIN sín 80W 24VDC Fém

Raktáron
Tétel: AH3WZE Modell: 33NT11

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€225.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialFém tok
Mélység4.02 "
Magasság4.88 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 20 ms
Hz47 a 63
Bemeneti feszültség90-264 VAC
IP besorolás20
FelszerelésDIN sín
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 60 fokig
Kimeneti erősítők3.3
Kimeneti zajKevesebb, mint 1% vagy egyenlő
Kimeneti feszültség24 VDC
Csúcserősítő4.95
Teljesítmény értékelése80W
ÁllapotjelzőZöld DC OK jel
StílusLineáris
Szélesség1.26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.477
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)11.18
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságÜzemi hőm. HatótávolságTeljesítmény értékeléseStílusSzélességÁr
DAYTON 33NT10 tápegység DIN sín 60W 24VDC Fém | AH3WZD 33NT104.13 "4.88 "-10 foktól 70 fokig60WKapcsolási1.97 "€355.85
DAYTON 33NT12 tápegység DIN sín 120W 24VDC Fém | AH3WZF 33NT124.45 "4.88 "-20 foktól 60 fokig120WLineáris1.57 "€532.58
DAYTON 33NT13 tápegység DIN sín 240W 24VDC Fém | AH3WZG 33NT134.45 "4.88 "-20 foktól 60 fokig240WLineáris2.36 "€702.89
DAYTON 33NT14 tápegység DIN sín 480W 24VDC Fém | AH3WZH 33NT145.12 "4.96 "-10 foktól 70 fokig480WLineáris6.14 "€907.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33NT11 Tápegység DIN sín 80W 24VDC Fém
€225.65 /Mértékegység