DAYTON 33N211 Festoon System Kit 1/4 hüvelykes kötél L 20 láb | AC6GBG

DAYTON 33N211 Festoon System Kit 1/4 hüvelykes kötél L 20 láb

Raktáron
Tétel: AC6GBG Modell: 33N211

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€356.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFestoon rendszerkészlet
Kábel mérete0.910–1.250 ”
KábeltípusRound
Max. Utazási távolság (Ft.)20
Min. Kábel / tömlő szükséges (Ft)32
Kocsik száma3
Teljes hossz20 láb.
Tárolási hossz (Ft)1.23
Kocsi kapacitása (font)13
típusDrótkötél
KerékÖntött homorú nejlon
Kerék futómű átmérője1-1 / 2 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.655
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)42.93
Hajószélesség (cm)42.42
HS-kód8479899899
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteKábeltípusTeljes hossztípusÁr
DAYTON 33N203 Festoon rendszerkészlet 1/4 hüvelykes kötél L 20 láb | AC6GAY 33N2030.88 x 2.38 "Lakás20 láb.Drótkötél€427.53
DAYTON 33N204 Festoon rendszerkészlet 1/4 hüvelykes kötél L 40 láb | AC6GAZ 33N2040.88 x 2.38 "Lakás40 láb.Drótkötél€530.62
DAYTON 33N205 Festoon rendszerkészlet 1/4 hüvelykes kötél L 60 láb | AC6GBA 33N2050.88 x 2.38 "Lakás60 láb.Drótkötél€729.58
DAYTON 33N206 Festoon rendszerkészlet 1/4 hüvelykes kötél L 80 láb | AC6GBB 33N2060.88 x 2.38 "Lakás80 láb.Drótkötél€900.12
DAYTON 33N207 Festoon rendszerkészlet 1/4 hüvelykes kötél L 20 láb | AC6GBC 33N2070.490–0.910 ”Round20 láb.Drótkötél€692.31
DAYTON 33N208 Festoon System Kit 1/4 hüvelykes kötél L 40 láb | AC6GBD 33N2080.490–0.910 ”Round40 láb.Drótkötél€1,032.88
DAYTON 33N209 Festoon rendszerkészlet 1/4 hüvelykes kötél L 60 láb | AC6GBE 33N2090.490–0.910 ”Round60 láb.Drótkötél€1,022.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33N211 Festoon System Kit 1/4 hüvelykes kötél L 20 láb
€356.30 /Mértékegység