DAYTON 33N209 Festoon rendszerkészlet 1/4 hüvelykes kötél L 60 láb | AC6GBE

DAYTON 33N209 Festoon System Kit 1/4 hüvelykes kötél L 60 láb

Raktáron
Tétel: AC6GBE Modell: 33N209

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,022.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFestoon rendszerkészlet
Kábel mérete0.490–0.910 ”
KábeltípusRound
Max. Utazási távolság (Ft.)60
Min. Kábel / tömlő szükséges (Ft)76
Kocsik száma9
Teljes hossz60 láb.
Tárolási hossz (Ft)3.69
Kocsi kapacitása (font)13
típusDrótkötél
KerékÖntött homorú nejlon
Kerék futómű átmérője1-1 / 2 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.04
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)45.47
Hajószélesség (cm)42.42
HS-kód8479899899
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteKábeltípusTeljes hossztípusÁr
DAYTON 33N203 Festoon rendszerkészlet 1/4 hüvelykes kötél L 20 láb | AC6GAY 33N2030.88 x 2.38 "Lakás20 láb.Drótkötél€427.53
DAYTON 33N204 Festoon rendszerkészlet 1/4 hüvelykes kötél L 40 láb | AC6GAZ 33N2040.88 x 2.38 "Lakás40 láb.Drótkötél€530.62
DAYTON 33N205 Festoon rendszerkészlet 1/4 hüvelykes kötél L 60 láb | AC6GBA 33N2050.88 x 2.38 "Lakás60 láb.Drótkötél€729.58
DAYTON 33N206 Festoon rendszerkészlet 1/4 hüvelykes kötél L 80 láb | AC6GBB 33N2060.88 x 2.38 "Lakás80 láb.Drótkötél€900.12
DAYTON 33N207 Festoon rendszerkészlet 1/4 hüvelykes kötél L 20 láb | AC6GBC 33N2070.490–0.910 ”Round20 láb.Drótkötél€692.31
DAYTON 33N208 Festoon System Kit 1/4 hüvelykes kötél L 40 láb | AC6GBD 33N2080.490–0.910 ”Round40 láb.Drótkötél€1,032.88
DAYTON 33N210 Festoon rendszerkészlet 1/4 hüvelykes kötél L 80 láb | AC6GBF 33N2100.490–0.910 ”Round80 láb.Drótkötél€1,072.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33N209 Festoon System Kit 1/4 hüvelykes kötél L 60 láb
€1,022.72 /Mértékegység