DAYTON 32V142 laboratóriumi dobkeverő 1/20 LE 316 rozsdamentes acél | AC6CAF

DAYTON 32V142 laboratóriumi dobkeverő 1/20 LE 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC6CAF Modell: 32V142

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€688.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaboratóriumi keverő
HP1/20
Max. FORDULAT1700
Motor115 V egyfázisú
motor típusaTEFC Electric
SzerelőkonzolokÁllítható
Tengely Dia.5 / 16 "
A tengely hossza30 "
Tengely anyaga316 Stainless Steel
típusGazdaság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.39
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód8479820040
Származási országCN

Termék részletek:

A Dayton 32V142 laboratóriumi dobkeverő kis tartályok és nyitott fejű dobok gazdaságos keverésére szolgál.

Jellemzők:

  • Ez a laboratóriumi dobkeverő ideális alacsony viszkozitású folyadékok keverésére és kis koncentrációjú szilárd anyagok feloldására vagy szuszpendálására vízben vagy vízszerű folyadékokban, beleértve a szirupokat és a könnyű olajokat.
  • Könnyen áthelyezhető egyik tartályból a másikba, és lehetővé teszi a közvetlen sínekre vagy tartályokra történő rögzítést állítható bilinccsel.
  • Ez a keverő egy tartókonzollal rendelkezik, amely többféle keverési szöghez állítható.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú rögzítést kínál a Dayton 32V142 laboratóriumi dobkeverő?

V. Lehetővé teszi a szorított rögzítést a biztonságos telepítés érdekében.

K. Milyen típusú motort használnak ebben a laboratóriumi dobkeverőben?

V. Ez a motor TEFC motorral rendelkezik, amely megvédi a keverőt a túlmelegedéstől.

K. Mekkora a tartály kapacitása ehhez a keverőhöz?

A. 100 gallon.

Termékváltozatok

TermékekModellHPMax. FORDULATTengely Dia.A tengely hosszaÁr
DAYTON 32V129 laboratóriumi keverőgép 1/2 LE 316 rozsdamentes acél | AC6BZR 32V1291/220001 / 2 "12,16,20,24 "€1,276.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 32V142 laboratóriumi dobkeverő 1/20 LE 316 rozsdamentes acél
€688.91 /Mértékegység