DAYTON 32V129 laboratóriumi keverőgép 1/2 LE 316 rozsdamentes acél | AC6BZR

DAYTON 32V129 laboratóriumi keverő 1/2 LE 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC6BZR Modell: 32V129

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,276.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaboratóriumi keverő
HP1/2
Max. FORDULAT2000
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza12,16,20,24 "
Tengely anyaga316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8479820040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHPMax. FORDULATTengely Dia.A tengely hosszaÁr
DAYTON 32V142 laboratóriumi dobkeverő 1/20 LE 316 rozsdamentes acél | AC6CAF 32V1421/2017005 / 16 "30 "€688.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 32V129 laboratóriumi keverő 1/2 LE 316 rozsdamentes acél
€1,276.90 /Mértékegység