DAYTON 32V140 tartálykeverő hajtómű 1/2 lóerős 316 rozsdamentes acél | AC6CAD

DAYTON 32V140 tankkeverő hajtómű 1/2 LE 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC6CAD Modell: 32V140

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,193.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartálykeverő
HP1/2
Max. FORDULAT350
Motor115 - 230 V egyfázisú
motor típusaTEFC Electric
SzerelőkonzolokNyissa meg a felső tartályt
Tengely Dia.3 / 4 "
A tengely hossza48 "
Tengely anyaga316 Stainless Steel
típushajtómű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05
Hajó magassága (cm)33.78
Hajó hossza (cm)170.18
Hajószélesség (cm)33.78
HS-kód8479820040
Származási országIN

Termék részletek:

    • Propeller (3 lapát rögzített)

Termékváltozatok

TermékekModellHPA tengely hosszaÁr
DAYTON 32V139 tartálykeverő hajtómű 1/3 lóerős 316 rozsdamentes acél | AC6CAC 32V1391/348 "€2,767.72
DAYTON 32V141 tartálykeverő hajtómű 3/4 Hp 316 rozsdamentes acél | AC6CAE 32V1413/460 "€3,484.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 32V140 tankkeverő hajtómű 1/2 LE 316 rozsdamentes acél
€3,193.94 /Mértékegység