DAYTON 32V141 tartálykeverő hajtómű 3/4 Hp 316 rozsdamentes acél | AC6CAE

DAYTON 32V141 tankkeverő hajtómű 3/4 LE 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC6CAE Modell: 32V141

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,484.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartálykeverő
HP3/4
Max. FORDULAT350
Motor115 - 230 V egyfázisú
motor típusaTEFC Electric
SzerelőkonzolokNyissa meg a felső tartályt
Tengely Dia.3 / 4 "
A tengely hossza60 "
Tengely anyaga316 Stainless Steel
típushajtómű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.2
Hajó magassága (cm)33.78
Hajó hossza (cm)170.18
Hajószélesség (cm)33.78
HS-kód8479820040
Származási országIN

Termék részletek:

    • Propeller (3 lapát rögzített)
    • A 32V141 a 32V126 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellHPA tengely hosszaÁr
DAYTON 32V139 tartálykeverő hajtómű 1/3 lóerős 316 rozsdamentes acél | AC6CAC 32V1391/348 "€2,767.72
DAYTON 32V140 tartálykeverő hajtómű 1/2 lóerős 316 rozsdamentes acél | AC6CAD 32V1401/248 "€3,193.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 32V141 tankkeverő hajtómű 3/4 LE 316 rozsdamentes acél
€3,484.97 /Mértékegység