Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-6 FHC-S Hex tengelykapcsoló szénacél 3/8 hüvelyk Fnpt | AA9HQQ 1DGD6

PARKER 6-6 FHC-S hatlapú tengelykapcsoló szénacél 3/8 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AA9HQQ Modell: 6-6 FHC-SKereszthivatkozás: 1DGD6
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
€21.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex tengelykapcsoló
test anyagaSzénacél
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás5600 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 800 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307923030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-4 FHC-S Hex tengelykapcsoló szénacél 1/4 hüvelyk Fnpt | AA9HQN 1DGD4 4-4 FHC-S3 / 4 "7000 psi1 / 4 "€23.29
PARKER 8-8 FHC-S Hex tengelykapcsoló szénacél 1/2 hüvelyk Fnpt | AA9HQU 1DGD9 8-8 FHC-S1.125 "5500 psi1 / 2 "€29.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-6 FHC-S hatlapú tengelykapcsoló szénacél 3/8 hüvelykes Fnpt
€21.05 /Mértékegység