DAYTON 32V128 tankkeverő közvetlen meghajtású 2 LE 316 rozsdamentes acél | AC6BZQ

DAYTON 32V128 tankkeverő közvetlen meghajtású 2 LE 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC6BZQ Modell: 32V128

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,799.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartálykeverő
HP2
Max. FORDULAT2000
Tengely Dia.3 / 4 "
A tengely hossza36 "
Tengely anyaga316 Stainless Steel
típusKözvetlen meghajtó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.7425
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)105.66
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8479820040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHPTengely Dia.Ár
DAYTON 32V127 tankkeverő közvetlen meghajtású 1 LE 316 rozsdamentes acél | AC6BZP 32V12715 / 8 "€1,585.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 32V128 tankkeverő közvetlen meghajtású 2 LE 316 rozsdamentes acél
€1,799.17 /Mértékegység