DAYTON 32V127 tankkeverő közvetlen meghajtású 1 LE 316 rozsdamentes acél | AC6BZP

DAYTON 32V127 tankkeverő közvetlen meghajtású 1 LE 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC6BZP Modell: 32V127

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,585.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartálykeverő
HP1
Max. FORDULAT2000
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza36 "
Tengely anyaga316 Stainless Steel
típusKözvetlen meghajtó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.88
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)101.09
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8479820040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHPTengely Dia.Ár
DAYTON 32V128 tankkeverő közvetlen meghajtású 2 LE 316 rozsdamentes acél | AC6BZQ 32V12823 / 4 "€1,799.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 32V127 tankkeverő közvetlen meghajtású 1 LE 316 rozsdamentes acél
€1,585.84 /Mértékegység