DAYTON Tartálykeverő közvetlen meghajtás, 316 rozsdamentes acél


Szűrő
Max. FORDULAT: 2000 , Tengely hossza: 36 " , Tengely anyaga: 316 Stainless Steel , Típus: Közvetlen meghajtó
StílusModellHPTengely Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
32V127
15 / 8 "€1,585.84
B
32V128
23 / 4 "€1,799.17

Tartálykeverő közvetlen meghajtás, 316 rozsdamentes acél

A Dayton tankkeverőket kis tartályok és nyitott fejű dobok keverésére tervezték, amelyek alacsony viszkozitású folyadékokat, például könnyű olajat és szirupokat tartalmaznak. Kényelmesen felszerelhetők, és megkönnyítik a tengelyszöget, hogy könnyen áthelyezhetők egyik tartályból a másikba. Léghajtású keverőbilincsel rendelkeznek a tartály peremén, és szabványos tengelyükkel a propeller akár 48 hüvelykre is meghosszabbítható. Válasszon a tartálykeverők széles választékából, amelyek 1 és 2 LE-s változatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?