DAYTON 31TT11 Motor 3-fázisú 1/2 LE 1140 208-230/460 Eff 75.3 | AG2NLG

DAYTON 31TT11 Motor 3 fázis 1/2 LE 1140 208-230/460 Eff 75.3

Raktáron
Tétel: AG2NLG Modell: 31TT11

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€912.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret56
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők2.6-2.8/1.4
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésEnergiatudatos
HP1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely9.75 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1140
Névleges hatékonyság75.3%
Sebességek száma1
Teljes hossz11 23 / 32 "
Fázis3
RPM csoport1101-1200
RPM tartomány1101-1200
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.825
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8501514040

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományTeljes terhelésű erősítőkHossz kevesebb tengelyMotor rögzítési helyzeteAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportÁr
DAYTON 31TT08 Motor 3-fázisú 1/2 LE 1725 208-230/460 Eff 78.2 | AG2NLD 31TT081701-18001.7-1.7/0.859.125 "Minden szög172578.2%11 3 / 32 "1701-1800€825.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 31TT11 Motor 3 fázis 1/2 LE 1140 208-230/460 Eff 75.3
€912.87 /Mértékegység