A Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Nem , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: NEMA Premium (R) , Keret: 56 , Keret anyaga: Hengerelt acél , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: Energiatudatos , HP: 1/2 , Hz: 50/60 , Szigetelési osztály: B , Inverter névleges: Igen , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Sebességszám: 1 , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.25 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 1.875 " , Feszültség: 208-230/460 , Garancia: 1 éve
Háromfázisú motorok, 1-1/2 LE teljesítmény, acél váz
A Dayton általános célú váltakozó áramú motorjait nagy nyomatékú alkalmazásokhoz tervezték, ideális nem veszélyes alkalmazásokhoz, mint például kompresszorok, ventilátorok, szállítószalagok, szivattyúk, anyagmozgatás és szerszámgépek. Ellentétben az egyfázisú modellekkel, ezekhez az egységekhez nincs szükség indító/járati kondenzátorokra vagy centrifugális kapcsolókra, amelyek meghibásodhatnak vagy elhasználódhatnak, ami olyan problémákat okozhat, mint a motor leállása, túlmelegedése és rezgései. Hengerelt acélkeretekkel rendelkeznek a tartósság és golyóscsapágyak a sima és folyamatos működés érdekében. Válasszon a háromfázisú motorok széles kínálatából, amelyek nyitott, cseppálló és teljesen zárt ventilátorhűtéses házakban kaphatók.