DETEX V40 HD 628 99 48 Panic Rim, 1 3/4 Inch to 2 1/4 Inch Door Thick, 48 Inch, Fits 2 Inch Stile Width | CV4NMP 54PC37

DETEX V40 HD 628 99 48 Panic Rim, 1 3/4 Inch to 2 1/4 Inch Door Thick, 48 Inch, Fits 2 Inch Stile Width

Raktáron
Tétel: CV4NMP Típus: V40 HD 628 99 48Kereszthivatkozás: 54PC37

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,036.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPánik Rim

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DETEX FV40 EE LD 628 99 36 Késleltetett kilépési eszköz 20 In | CP3MYF 457D56 FV40 EE LD 628 99 36Kilépés az eszközből€3,816.78
DETEX V40 EE CD 628 99 36 Késleltetett kilépési eszköz 36 In | CP3MYG 457D57 V40 EE CD 628 99 36Kilépés az eszközből€3,583.42
DETEX ECL-230D kilépési riasztó 20 hüvelykes, 5 3/4 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CP3MYH 457D55 ECL-230DKilépés az eszközből€674.70
DETEX V40W HD 628 99 48 hosszú felni, 1 3/4 hüvelyk és 2 1/4 hüvelyk közötti ajtóvastagság, 24 hüvelyk/30 hüvelyk/36 hüvelyk/48 hüvelyk | CP3MYJ 54PC43 V40W HD 628 99 48Hosszú felni€1,395.31
DETEX ECL-230D W-CYL felni kilépő eszköz riasztóval, 20 hüvelykes méret, 5 3/4 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CP3MYK 44ZU92 ECL-230D W-CYLRiasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételére€688.61
DETEX ECL-620 W-CYL felnikimeneti eszköz riasztóval, 34 hüvelykes méret, 4 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CP3MYL 44ZV01 ECL-620 W-CYLRiasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételére€892.91
DETEX ECL-230X W-CYL felnikimeneti eszköz riasztóval, 34 hüvelykes méret, 4 hüvelykes szélességhez illeszkedik | CP3MYM 44ZU97 ECL-230X W-CYLRiasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételére€1,206.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DETEX V40 HD 628 99 48 Panic Rim, 1 3/4 Inch to 2 1/4 Inch Door Thick, 48 Inch, Fits 2 Inch Stile Width
€1,036.82 /Mértékegység