DAYTON 31LH45 3 fázisú 3/4 LE 3485 208-230/460 76.8 | AG2MFU

DAYTON 31LH45 3 fázisú 3/4 LE 3485 208-230/460 76.8

Raktáron
Tétel: AG2MFU Modell: 31LH45

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€372.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők2.5-2.3/1.1
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely7.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3485
Névleges hatékonyság76.8%
Sebességek száma1
Teljes hossz10 11 / 16 "
Fázis3
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.559
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8501514040

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportÁr
DAYTON 31LH46 3 fázisú 3/4 LE 1760 208-230/460 81.1 | AG2MFV 31LH461701-180056C2.5-2.3/1.28.5 "176081.1%11.125 "1701-1800€372.76
DAYTON 31LH47 3 fázisú 3/4 LE 1150 208-230/460 81.7 | AG2MFW 31LH471101-120056HC2.9-2.6/1.38 29 / 32 "115081.7%11.5 "1101-1200€335.04
DAYTON 31LH62 3 fázisú 3/4 LE 3485 208-230/460 76.8 | AG2MGM 31LH623001-360056C2.5-2.3/1.16 29 / 32 "348576.8%10 11 / 16 "3001-3600€372.22
DAYTON 31LH63 3 fázisú 3/4 LE 1760 208-230/460 81.1 | AG2MGN 31LH631701-180056C2.5-2.3/1.28.5 "176081.1%11.125 "1701-1800€372.76
DAYTON 31LH64 3 fázisú 3/4 LE 1150 208-230/460 81.7 | AG2MGP 31LH641101-120056HC2.9-2.6/1.38 15 / 16 "115081.7%11.5 "1101-1200€335.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 31LH45 3 fázisú 3/4 LE 3485 208-230/460 76.8
€372.22 /Mértékegység