IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Nagy sebességű acél lépcsős fúrófej


Szűrő
Design: Biztosítja a valódi kezdéseket görbe felületeken történő járás nélkül , Anyaga: Nagy sebességű acél , Fuvolák száma: 1 , Szár típusa: Hex
StílusModellBit hosszabefejezSzárméretMérettartományMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A
EGYSÉG 10
1.75 "Fényes1 / 4 "1 / 2 "1/2 "lépésekkel1 / 2 "€48.44
B
EGYSÉG 3
2.75 "Fényes3 / 8 "1/4 - 3/4 "1/4 "- 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€88.22
C
15103
2.75 "TiN bevonatú3 / 8 "1/4 - 3/4 "1/4 "- 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€124.57
D
EGYSÉG 11
2.593Fényes3 / 8 "7 / 8 "7/8 "lépésekkel7 / 8 "€71.01
E
EGYSÉG 13
2.875 "Fényes7 / 16 "1.125 "1-1 / 8 "lépésekkel1.125 "€133.88
F
EGYSÉG 20
3"Fényes7 / 16 "9/16 - 1 "9/16 "- 1"9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€100.61
G
EGYSÉG 4
3.25 "Fényes3 / 8 "3/16 - 7/8 "3/16 "- 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€112.44
H
15104
3.25 "TiN bevonatú3 / 8 "3/16 - 7/8 "3/16 "- 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€194.16
I
10239
3.125 "Gőz-oxid7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"€182.48
J
EGYSÉG 1
3.125 "Fényes1 / 4 "1/8 - 1/2 "1/8 "- 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€48.91
K
EGYSÉG 2
3.125 "Fényes1 / 4 "3/16 - 1/2 "3/16 "- 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€48.91
L
15102
3.125 "TiN bevonatú1 / 4 "3/16 - 1/2 "3/16 "- 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€84.47
M
15101
3.125 "TiN bevonatú1 / 4 "1/8 - 1/2 "1/8 "- 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€61.46

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?