Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30XT72 Tower Light LED modul piros 0.8W | AF9ZUY

DAYTON 30XT72 Tower Light LED modul piros 0.8W

Raktáron
Tétel: AF9ZUY Modell: 30XT72
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
€54.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTower Light LED modul
színekPiros
Áramlat0.014-0.020A
Átmérő50mm
Villog percenként60
Magasság2 47 / 64 "
Ház anyagaMűanyag
A lámpa élettartama1000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításHenger
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésNyomja meg a Fit és Rotate gombot
Működési hőmérséklet.-22 foktól 140 fokig F
ÉrtékelésIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 vagy 13
Feszültség110
Watts0.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8531800050

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁramlatFeszültségWattsÁr
DAYTON 30XT70 Tower Light LED modul kék 1.5W | AF9ZUX 30XT70Kék0.04-0.06A24 VAC/DC1.5€54.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30XT72 Tower Light LED modul piros 0.8W
€54.11 /Mértékegység