DAYTON Szivattyújavító készletek, PTFE


Szűrő
Szakasz leírása: Folyadék , Típus: PTFE , Garancia: 1 év
StílusModellTengely Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
22A612
1"€1,354.19
B
22A615
1"€1,818.94
C
22A611
1 / 2 "€198.34

Szivattyújavító készletek, PTFE

A Dayton szivattyújavító készletek a sérült vagy elhasználódott szivattyúalkatrészek cseréjére szolgálnak, beleértve a membránokat, az ellenőrző golyókat és az O-gyűrűket a gyors hozzáférés érdekében a gép leállásának elkerülése érdekében. A membránszivattyúk szantoprén / PTFE membránokkal rendelkeznek, amelyek elválasztják a levegőt és a folyadékot, és lehetővé teszik a folyadék feltöltését a folyadékkamrába. Ellenõrizze a golyókat, másrészt zárja le a járatot, és állítsa le a folyadék visszaáramlását a kamrából. Válasszon a PTFE szivattyújavító készletek széles választékából, amelyek 1/2 és 1 hüvelykes tengelyátmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?