Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30G465 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc zöld | AC4NYD

DAYTON 30G465 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc zöld

Raktáron
Tétel: AC4NYD Típus: 30G465

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€315.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegvilágítatlan nyomógomb
AkcióFenntartott 2 helyzetben nyomja / húzza
ElőlapKrómozott cink présöntvény
színekZöld
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaFém
AnyagFém
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés4, 13
Üzemeltetők száma1
Méret30mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusa40mm átmérő Gomba

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8536509035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellElőlapszínekFej anyagaAnyagNEMA értékelésÁr
DAYTON 30G464 Nem világító nyomógomb 30mm 1no/1nc Piros | AC4NYC 30G464Krómozott cink présöntvényPirosFémFém4, 13€315.35
DAYTON 30G467 Nem világító nyomógomb 30mm 1no/1nc Piros | AC4NYF 30G467MűanyagPirosMűanyagMűanyag4, 4X, 13€217.72
DAYTON 30G468 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc zöld | AC4NYG 30G468MűanyagZöldMűanyagMűanyag4, 4X, 13€198.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30G465 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc zöld
€315.35 /Mértékegység