Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30G266 választókapcsoló 2 pozíció meghosszabbítva 22 mm | AC4NNR

DAYTON 30G266 választókapcsoló 2. állás 22 mm-re meghosszabbítva

Raktáron
Tétel: AC4NNR Típus: 30G266
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
€63.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem megvilágított kapcsoló
AkcióFenntartva / karbantartva
AlapanyagMűanyag
ElőlapMűanyag
Keret anyagaMűanyag
BütyökHosszú
színekFekete
Kapcsolatfelvétel1Z
Kapcsolat besorolása10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC
IP besorolás65
Kulcs eltávolításaNincs kulcs
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X
Irányok száma2
Kezelőfej anyagaMűanyag
pozíció2
Méret22mm
Kapcsoló működése @ A helyzetX
Kapcsoló működése @ helyzet BNincs második pozíció
Kapcsoló működése @ C helyzetbenOn
Kapcsoló működése @ helyzetben DNincs negyedik álláspont
Az üzemeltető típusaKiterjesztett kar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536509025
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretAkcióAlapanyagAz üzemeltető típusaElőlapKapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaIP besorolásÁr
DAYTON 30G259 2-es kapcsoló kapcsoló 22mm-es | AC4NNJ 30G25922mmFenntartott / pillanatnyiFémKulcsoskróm1Z10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€29.44
DAYTON 30G264 választókapcsoló 2 állású szabványos 22mm | AC4NNP 30G26422mmFenntartva / karbantartvaMűanyagFogantyúMűanyag1Z10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€19.21
DAYTON 30G265 nem világító választókapcsoló, 22 mm-es méret, 2 állású, fém, 1 NO | AC4NNQ 30G26522mmFenntartottFémFogantyúkrómNEM10A @ 600V AC, 2.5A @ 600DCIP 65€63.21
DAYTON 30G267 2-es kapcsoló kapcsoló 22mm-es meghosszabbítással AC4NNT 30G26722mmFenntartva / karbantartvaFémKiterjesztett karkróm1Z10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€63.21
DAYTON 30G269 2-es kapcsoló kapcsoló 22mm-es | AC4NNV 30G26922mmFenntartva / karbantartvaFémKulcsoskróm1Z10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€29.44
DAYTON 30G270 Választó kapcsoló 2 pozíció kulcsos 22 mm | AC4NNW 30G27022mmFenntartva / karbantartvaMűanyagKulcsosMűanyag1Z10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€18.33
DAYTON 30G271 választókapcsoló 2 helyzetben kulcsos 22mm | AC4NNX 30G27122mmFenntartva / karbantartvaFémKulcsoskróm1Z10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€29.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30G266 választókapcsoló 2. állás 22 mm-re meghosszabbítva
€63.21 /Mértékegység