Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30G218 Pilot Light 22mm LED Red | AC4NLP

DAYTON 30G218 Pilot Light 22mm LED Red

Raktáron
Tétel: AC4NLP Típus: 30G218
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
€50.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPilot Light teljes
AlapanyagMűanyag
test anyagaMűanyag
színekPiros
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
Lámpa típusaLED
Lens AnyagPolikarbonát
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
AlakRound
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536509035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretAlapanyagtest anyagaTerminál csatlakozásFeszültségszínekLámpa modul típusaLámpa feszültségeÁr
DAYTON 30G208 Irányjelző lámpa 22mm 24vac / dc fehér műanyag | AC4NLD 30G20822mmMűanyagMűanyagCsavaros szorító24 VAC/DCfehérTeljes feszültség-€101.01
DAYTON 30G209 Irányjelző lámpa 22mm 24vac / dc zöld műanyag | AC4NLE 30G20922mmMűanyagMűanyagCsavaros szorító24 VAC/DCZöldTeljes feszültség-€63.21
DAYTON 30G210 Irányjelző lámpa 22mm 24vac / dc Piros műanyag | AC4NLF 30G21022mmMűanyagMűanyagCsavaros szorító24 VAC/DCPirosTeljes feszültség-€63.21
DAYTON 30G211 Irányjelző lámpa 22mm 24vac / dc sárga műanyag | AC4NLG 30G21122mmMűanyagMűanyagCsavaros szorító24 VAC/DCSárgaTeljes feszültség-€63.21
DAYTON 30G213 Pilot Light Led 22mm 24vac/dc Green Cr | AC4NLJ 30G21322mmFémKrómozottCsavaros szorító24 VAC/DCZöldTeljes feszültség-€50.51
DAYTON 30G214 pilótafény Led 22mm 24vac / dc Red Cr | AC4NLK 30G21422mmFémKrómozottCsavaros szorító24 VAC/DCPirosTeljes feszültség-€50.51
DAYTON 30G216 Világítófény 22mm Led White | AC4NLM 30G21622mmMűanyagMűanyagCsavaros szorító120 VACfehérTeljes feszültség-€65.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30G218 Pilot Light 22mm LED Red
€50.51 /Mértékegység