DAYTON 2YEW2 centrifugálszivattyú 1 1/2hp 1ph 115/208-230v | AC4BGF

DAYTON 2YEW2 centrifugálszivattyú 1 1/2 LE 1ph 115/208-230 V

Raktáron
Tétel: AC4BGF Modell: 2YEW2

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,758.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők13.5 / 7.6-6.7
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head65 @ 55 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head41-73 @ 70-30 Ft.
Leeresztő dugóKönnyen hozzáférhető
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje85
GPM víz @ 15 Ft. a feje81
GPM víz @ 20 Ft. a feje78
GPM víz @ 25 Ft. a feje75
GPM víz @ 30 Ft. a feje73
GPM víz @ 40 Ft. a feje66
GPM víz @ 50 Ft. a feje59
GPM víz @ 60 Ft. a feje50
GPM víz @ 70 Ft. a feje41
GPM víz @ 80 Ft. a feje21
Magasság7.5 "
Ház anyagaNoryl
HP1.5
Hz60
Járókerék anyagaNoryl
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "NPT
Bemeneti nyomás75 PSI
Bemeneti típus1-1 / 2 "NPT
Hossz15.875 "
Max. Ügynyomás100 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 4 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej105 @ 10 Ft.
Max. Fej82 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.180 F
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej15 @ 80 Ft.
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
motor típusaTEFC
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1 1/2 NPT
Fázis1
Portforgatás4 pozíció
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés anyagaViton, Noryl (TM), szén, kerámia
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.3
Tengely anyagaRozsdamentes acél
típusVegyszerálló
Feszültség115 / 208-230
Voluta anyagNoryl
Nedvesített anyagokNoryl, SS, Viton, szén, kerámia
Szélesség7.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413702005
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 25 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
DAYTON 2YER2 centrifugálszivattyú 1/3 LE 1 Ph 115/230v | AC4BFC 2 ÉV2177.5/3.818 @ 30 Ft.1510-72€1,224.71
DAYTON 2YER3 centrifugálszivattyú 1/2 LE 1 Ph 115/230v | AC4BFD 2 ÉV3218.4/4.820 @ 35 Ft.1914-119€1,225.69
DAYTON 2YER4 centrifugálszivattyú 1/2LE 3 fázisú 208-230/460v | AC4BFE 2 ÉV4211.8-1.7/0.920 @ 35 Ft.1914-119€1,231.47
DAYTON 2YER5 centrifugális szivattyú 3/4 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4BFF 2 ÉV53111.3/5.623 @ 41 Ft.2924-1810€1,219.18
DAYTON 2YER6 centrifugálszivattyú 3/4 LE 3 fázisú 208-230/460v | AC4BFG 2 ÉV6312.7-2.5/1.223 @ 41 Ft.2924-1810€1,375.75
DAYTON 2YER7 centrifugálszivattyú 1 LE 1 Ph 115/230v | AC4BFH 2 ÉV75014.4/7.233 @ 50 Ft.4844-3828€1,410.35
DAYTON 2YER8 centrifugálszivattyú 1 LE 3-fázisú 208-230/460v | AC4BFJ 2 ÉV8503.7-3.2/1.633 @ 50 Ft.4844-3828€1,471.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2YEW2 centrifugálszivattyú 1 1/2 LE 1ph 115/208-230 V
€1,758.42 /Mértékegység