Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79930 Propress Zero Lead Ball Valve 1 | AF7FKJ 20XW48

VIEGA MEGAPRESS 79930 Propress Zero ólomgolyós szelep 1

Raktáron
Tétel: AF7FKJ Típus: 79930Kereszthivatkozás: 20XW48

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€121.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagRozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaÓlommentes bronz
TestnevelésSorban
TeljesítésNSF-61G, UP kód
Kapcsolat típusaNyomja meg x Nyomja meg
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaZárható kar
Max. Nyomás250 psi
Max. Gőznyomás15 psi
Csőméret1 "x 1"
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaECO sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1"
Szelep felépítéseLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)9.98
Hajó hossza (cm)36.98
Hajószélesség (cm)23.98
HS-kód8481801085

Termék részletek:

    • Almárka: VIEGA ZERO LEAD

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79930 Propress Zero ólomgolyós szelep 1
€121.65 /Mértékegység