Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2YEC1 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBG

DAYTON 2YEC1 Ind Link egyszálú Pk5

Raktáron
Tétel: AC4BBG Modell: 2YEC1
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
€5.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncszem
ANSI láncméret40
Breaking Strength3700 font
Bushing Dia. (Ban ben.)0.220
A vég és a középvonal összekötése0.375 "
Hole Dia.0.155 "
Belül Pin Dia.0.156 "
AnyagKözepes széndioxid
Max. Megengedett teher810 font
Dia Dia külső.0.156 "
Teljes szélesség0.695 "
Csap hossza0.695 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.06 "
Hangmagasság0.5 "
Szegecsvég a középvonalig0.32 "
Henger Dia.0.312 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.463 "
Temp. Hatótávolság10-150F
Szakítószilárdság3700 font
típusGörgős link
Szélesség a görgős linklemezek között0.312

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7315900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességANSI láncméretBreaking StrengthCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Pkg. Menny.Ár
DAYTON 2YEA5 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBB 2ÉV50.514 "352100 font0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5€10.04
DAYTON 2YEA6 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBC 2ÉV60.514 "352100 font0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5€9.81
DAYTON 2YEA7 Ind Link Single Strand Roller Pk5 | AC4BBD 2ÉV70.514 "352100 font0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5€5.35
DAYTON 2YEA8 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBE 2ÉV80.695 "403700 font0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5€12.61
DAYTON 2YEA9 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBF 2ÉV90.695 "403700 font0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5€23.95
DAYTON 2YEC4 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBK 2YEC40.587 "412000 font0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "5€4.08
DAYTON 2YEC7 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBN 2YEC70.851 "506100 font0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€6.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2YEC1 Ind Link egyszálú Pk5
€5.35 /csomag