Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2YEA5 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBB

DAYTON 2YEA5 Ind Link Single Strand Pk5

Raktáron
Tétel: AC4BBB Modell: 2YEA5
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
€10.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncszem
ANSI láncméret35
Breaking Strength2100 font
Bushing Dia. (Ban ben.)0.200
A vég és a középvonal összekötése0.284 "
Hole Dia.0.14 "
Belül Pin Dia.0.141 "
AnyagKözepes széndioxid
Max. Megengedett teher480 font
Dia Dia külső.0.141 "
Teljes szélesség0.514 "
Csap hossza0.514 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.05 "
Hangmagasság0.375 "
Szegecsvég a középvonalig0.23 "
Henger Dia.0.2 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.34 "
Temp. Hatótávolság10-150F
Szakítószilárdság2100 font.
típusÖsszekötő kapocs
Szélesség a görgős linklemezek között0.188

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7315900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességANSI láncméretBreaking StrengthCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Pkg. Menny.Ár
DAYTON 2YEA6 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBC 2ÉV60.514 "352100 font0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5€9.81
DAYTON 2YEA7 Ind Link Single Strand Roller Pk5 | AC4BBD 2ÉV70.514 "352100 font0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5€5.35
DAYTON 2YEA8 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBE 2ÉV80.695 "403700 font0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5€12.61
DAYTON 2YEA9 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBF 2ÉV90.695 "403700 font0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5€23.95
DAYTON 2YEC1 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBG 2YEC10.695 "403700 font0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5€5.35
DAYTON 2YEC4 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBK 2YEC40.587 "412000 font0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "5€4.08
DAYTON 2YEC7 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBN 2YEC70.851 "506100 font0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€6.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2YEA5 Ind Link Single Strand Pk5
€10.04 /csomag