DAYTON 2W065 kabrió 47 x 18 | AC3TKL

DAYTON 2W065 kabrió kézi teherautó 47 x 18

Raktáron
Tétel: AC3TKL Típus: 2W065

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€194.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKabrió kézi teherautó
Caster Dia.5"
Görgő szélessége1.25 "
színekPiros
befejezPorbevonat
Hajtogatott mélység18 "
Összecsukott magasság47 "
Hajtogatott szélesség18 "
Fogantyú típusaFolyamatos hurok
Vízszintes teherbírás.500 font
AnyagAcél
Előlap mélysége8"
Előlap szélessége14 "
Teljes mélység18 "
Teljes magasság47 "
Teljes hossz47 "
Teljes szélesség18 "
Platform mérete38 x 13-5 / 8 "
KerékcsapágyakKettős labda
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaFélig pneumatikus
Kerék szélessége2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termék részletek:

    • Függőleges teherbírás. (400 font)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCaster Dia.színekTeljes szélességPlatform méreteKerékcsapágyakKerék típusaKerék szélességeÁr
DAYTON 34D667 Kabrió H 53 x Sz 20-1 / 2 | AC6LFE 34D667-3"Piros20.5 "44-1 / 2 x 14 "LabdaFélig pneumatikus2.75 "€287.02
DAYTON 34D670 Kabrió 45-1 / 2 x 14 hüvelykes kézi targonca AC6LFH 34D670-3"Piros19.25 "45-1 / 2 x 14 "-Szilárd gumi2.75 "€311.41
DAYTON 34D671 Kabrió H 51-3 / 4 In | AC6LFJ 34D671-5"Ezüst21.25 "41-1 / 2 x 12 x 38 "LabdaPneumatikus3.5 "€546.25
DAYTON 34D672 kabrió H 61-3 / 4 In | AC6LFK 34D672-5"Ezüst21.25 "46 x 12 x 50-3 / 4 "LabdaPneumatikus3.5 "€618.12
DAYTON 34D677 Kabrió H 50 x W 23-3 / 4 | AC6LFQ 34D677-4"Piros23.75 "42-5/16 x 14-1/2"LabdaPneumatikus3.5 "€252.24
DAYTON 4W323 kabrió targonca 650 - 750 font | AD9ZQC 4W32347 "5"Piros20.5 "38 x 13-5 / 8 "Kettős labdaPneumatikus4"€247.08
DAYTON 4ZJ30 kabrió kézi teherautó 500–600 lb. | AE2TRZ 4ZJ3053.5 "5"Piros20 "42-1/2 x 13-3/4"Kettős labdaFélig pneumatikus2.75 "€302.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2W065 kabrió kézi teherautó 47 x 18
€194.80 /Mértékegység