KERN AND SOHN CXB-N sorozatú számláló mérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 85% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Beépített tápegység , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 300 x 225 mm , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: g, kg , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület mélysége: 225 mm , Mérési felület szélessége: 300 mm
StílusModellA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Kalibrációs értékHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásMinimális súlyA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)Ár (ÁFA nélkül)
A
CXB 3K1NM
1g1g295 x 330 x 110 mm110 mm330 mm+/- 2 g20g100mg€553.01
B
CXB 30K10NM
10g10g295 x 325 x 113 mm113 mm325 mm+/- 20 g200g1g€553.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?