Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2VAN7 Pump Sensor Utility 1/4 LE 120V | AC3PAA

DAYTON 2VAN7 szivattyú érzékelő segédprogram 1/4 LE 120V

Raktáron
Tétel: AC3PAA Modell: 2VAN7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€294.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők2.5 AC
AlapanyagHőre lágyuló
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz9 láb.
Vezeték mérete18 AWG
Vezeték típusaSJTW
Átmérő6"
NPT-mentesítés1-1 / 4 "
AdóIdőszakos
FunkcióAutomatikus kikapcsolás
GPM víz @ 10 Ft. a feje22
GPM víz @ 15 Ft. a feje12
GPM víz @ 5 Ft. a feje30
HandleIgen
Magasság11.75 "
HázHőre lágyuló
Ház anyagaHőre lágyuló
HP1/4
Hz60
Járókerék anyagaHőre lágyuló
Szigetelési osztályB
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 32 "
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Maximális fej20 ft.
MotorházTEFC
Motorház anyagaHőre lágyuló
Motor fordulatszám3450
motor típusaPSC
Fázis1
RPM3450
Tengely anyagaBuna N.
TengelytömítésKerámia, Buna N, rozsdamentes acél
KapcsolótípusElektronikus
HővédelemIgen
Top anyagHőre lágyuló
típusÉrzékelő segédprogram
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.879
Hajó magassága (cm)33.27
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8413702004
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusatest anyagaGPM víz @ 10 Ft. a fejeRPMTengely anyagatípusFeszültségGPM víz @ 5 Ft. a fejeÁr
DAYTON 5UXL8 Utility Pump 12Vdc | AE6TKD 5UXL8DCNikkelezett sárgaréz3.325000Rozsdamentes acélKompakt rugalmas járókerék12 VDC3.72€208.92
DAYTON 5UXN0 Utility Pump 12Vdc | AE6TKF 5UXN0DCRozsdamentes acél3.325000Rozsdamentes acélKompakt rugalmas járókerék12 VDC3.72€274.51
DAYTON 4LA43 Plug-In Utility szivattyú, 110V AC, 1 1/4 LE, Rozsdamentes acél, Folyamatos | CJ3APA 4LA43--------€2,602.03
DAYTON 4LA45 Plug-In Utility szivattyú, 110V AC, 7/10 LE, Rozsdamentes acél, Szakaszos | CJ3APB 4LA45--------€1,864.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2VAN7 szivattyú érzékelő segédprogram 1/4 LE 120V
€294.44 /Mértékegység