erősítők: 2.5 AC , AC erősítők: 6.5 a 10 , Alapanyag: Hőre lágyuló , Csapágy típusa: Labda , Csapágyak: Labda , vezeték hossza: 9 láb. , Vezeték mérete: 18 AWG , Vezeték típusa: SJTW , Átmérő: 6" , Kötelesség: Időszakos , Funkció: Automatikus kikapcsolás , GPM víz @ 15 Ft. a fejétől: 12 , GPM víz @ 20 Ft. a fejétől: 2.31 , GPM víz @ 30 Ft. a fejétől: 2.5 , Fogantyú: Igen , Lakás: Hőre lágyuló , Ház anyaga: Hőre lágyuló , Hz: 60 , Járókerék anyaga: Hőre lágyuló , Szigetelési osztály: B , Hossz: 6.125 " , Max. Dia. Szilárd anyagok: 3 / 32 " , Max. Fej: 36.7 Ft. , Max. Nyomás: 19.9 PSI , Maximális fejmagasság: 20 ft. , Motor fordulatszám: 3450 , fázis: 1 , Tömítések: Buna N Radial ajak , Tengely átmérő: 0.315 " , Tengelytömítés: Kerámia, Buna N, rozsdamentes acél , Kapcsoló típusa: Elektronikus , Hővédelem: Igen , Felső anyag: Hőre lágyuló , Szélesség: 4"