Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5UXL8 Utility Pump 12Vdc | AE6TKD

DAYTON 5UXL8 Utility Pump 12Vdc

Raktáron
Tétel: AE6TKD Modell: 5UXL8
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
€184.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
AC erősítők6.5 a 10
CsapágyakLabda
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Zsinór7 Ft
AdóIdőszakos
GPH víz @ 1 Ft. a feje300
GPH víz @ 10 Ft. a feje240
GPH víz @ 20 Ft. a feje202
GPM víz @ 10 Ft. a feje3.32
GPM víz @ 20 Ft. a feje2.31
GPM víz @ 30 Ft. a feje2.5
GPM víz @ 5 Ft. a feje3.72
Magasság4.187 "
HP1/10
járókerékBuna-N
Be- / kimeneti3/8 azonosító; 3/4 OD kerti tömlő
Hossz6.125 "
Max. Fej36.7 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 F
Max. Nyomás19.9 PSI
Max. Szívólift (Ft.)7
MotorházNyisd ki
motor típusaDC
RPM5000
SealsBuna N Radial ajak
ÖnindítóIgen
Tengely Dia.0.315 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
típusKompakt rugalmas járókerék
Feszültség12 VDC
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9575
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8413600090
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPH víz @ 30 összesen Ft. a feje (150)
    • GPH víz @ 40 összesen Ft. a feje (96)
    • GPH víz @ 5 összesen Ft. a feje (3)
    • Szivattyúk (Ft) (46)

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusatest anyagaGPM víz @ 10 Ft. a fejeRPMTengely anyagatípusFeszültségGPM víz @ 5 Ft. a fejeÁr
DAYTON 2VAN7 Pump Sensor Utility 1/4 LE 120V | AC3PAA 2VAN7PSC-223450Buna N.Érzékelő segédprogram11530€270.02
DAYTON 5UXN0 Utility Pump 12Vdc | AE6TKF 5UXN0DCRozsdamentes acél3.325000Rozsdamentes acélKompakt rugalmas járókerék12 VDC3.72€274.51
DAYTON 4LA43 Plug-In Utility szivattyú, 110V AC, 1 1/4 LE, Rozsdamentes acél, Folyamatos | CJ3APA 4LA43--------€1,931.12
ajánlatkérés
DAYTON 4LA45 Plug-In Utility szivattyú, 110V AC, 7/10 LE, Rozsdamentes acél, Szakaszos | CJ3APB 4LA45--------€1,383.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UXL8 Utility Pump 12Vdc
€184.00 /Mértékegység