DAYTON 2RXR7 Outlet Guard Includes Mounting Hardware | AC3EMM

DAYTON A 2RXR7 kimenetvédő szerelési hardvert tartalmaz

Raktáron
Tétel: AC3EMM Típus: 2RXR7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€561.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételŐr
Mélység1"
befejezSzürke, poliészter epoxi porlakkon sütve
Magasság29 "
AnyagAcél
típusKivezetés
Szélesség21.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7485
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)101.35
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
A DAYTON 2RXP6 kimenetvédő a szerelési hardvert tartalmazza AC3EMB 2RXP63 / 4 "7.375 "4.25 "€213.24
A DAYTON 2RXP7 kimeneti védőburkolat felszerelési hardvert tartalmaz AC3EMC 2RXP71-5 / 8 "8.25 "5.38 "€215.89
A DAYTON 2RXP8 Outlett Guard szerelési hardvert tartalmaz | AC3EMD 2RXP81"10.75 "6.5 "€183.76
A DAYTON 2RXP9 Outlett Guard szerelési hardvert tartalmaz | AC3EME 2RXP91"11.75 "8"€207.18
A DAYTON 2RXR1 kimeneti védelem beépítési hardvert tartalmaz AC3EMF 2RXR11"13.25 "9.62 "€327.92
A DAYTON 2RXR2 kimeneti védelem beépítési hardvert tartalmaz AC3EMG 2RXR21"16.25 "11.75 "€358.57
A DAYTON 2RXR3 kimeneti védelem beépítési hardvert tartalmaz AC3EMH 2RXR31"19 5 / 8 "14.25 "€399.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON A 2RXR7 kimenetvédő szerelési hardvert tartalmaz
€561.85 /Mértékegység