VESTIL HSA-C-24 nagy teherbírású konzolos egyenes kar, 24 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7UJP Modell: HSA-C-24

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€107.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos állványkar
Kar típusaEgyenes
Kapacitás2000 lbs.
színeknarancs
alkatrészekEgyenes kar
Mélység24 "
Designegyetlen
Magasság9"
Hossz24 "
Ajak3-1 / 8 In.
Ajakmagasság3 1 / 8 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Fegyverek száma1
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságKapacitásMélységMagasságHasználható hosszSzélességÁr
VESTIL HSA-C-18 Nagy teherbírású konzolos egyenes kar, 18 hüvelykes méret | AG7UJN HSA-C-18-2500 lbs.18 "9"-5"€90.07
VESTIL HSA-C-30 Nagy teherbírású konzolos egyenes kar, 30 hüvelykes méret | AG7UJQ HSA-C-30-1500 lbs.30 "9"-5"€116.00
VESTIL HSA-C-36 Nagy teherbírású konzolos egyenes kar, 36 hüvelykes méret | AG7UJR HSA-C-36-1200 lbs.36 "9"-5"€155.76
VESTIL HSA-C-42 Nagy teherbírású konzolos egyenes kar, 42 hüvelykes méret | AG7UJT HSA-C-42-1100 lbs.42 "9"-5"€162.65
VESTIL HSA-C-48 Nagy teherbírású konzolos egyenes kar, 48 hüvelykes méret | AG7UJU HSA-C-48-1000 lbs.48 "9"-5"€148.95
VESTIL SSA-C-12 horganyzott konzolos állvány, egyenes kar, 12 hüvelykes méret | AG7ZKZ SSA-C-1212 "800 lbs.14.5 "7.25 "12 "2.75 "€69.04
VESTIL SSA-C-18 horganyzott konzolos állvány, egyenes kar, 18 hüvelykes méret | AG7ZLA SSA-C-1818 "600 lbs.20.5 "7.25 "18 "2.75 "€84.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HSA-C-24 nagy teherbírású konzolos egyenes kar, 24 hüvelykes méret
€107.33 /Mértékegység