DAYTON Kimeneti védőelemek rögzítő hardverrel


Szűrő
Befejezés: Szürke, poliészter epoxi porlakkon sütve , Anyaga: Acél , Típus: Kivezetés
StílusModellMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
2RXR1
1"13.25 "9.62 "€327.92
B
2RXR2
1"16.25 "11.75 "€358.57
A
2RXR9
1"39.25 "28.5 "€803.54
C
2RXR7
1"29 "21.25 "€561.85
D
2RXT6
1"14.63 "10.5 "€396.76
E
2RXR6
1"21.5 "15.88 "€455.20
F
2RXP8
1"10.75 "6.5 "€183.76
G
2RXP9
1"11.75 "8"€207.17
H
2RXR3
1"19 5 / 8 "14.25 "€399.16
A
2RXR8
1"32.25 "23.38 "€684.43
A
2RXR4
1"24 "17.38 "€520.98
I
2RXT3
1"4"3.5 "€194.75
A
2RXT4
1"5"4"€251.59
J
2RXT5
1"7.5 "5.75 "€258.82
K
2RXR5
1-1 / 2 "26.25 "19.25 "€515.84
L
2RXP7
1-5 / 8 "8.25 "5.38 "€215.89
M
2RXT1
3 / 4 "3"3"€207.14
N
2RXP6
3 / 4 "7.375 "4.25 "€213.24
A
2RXT2
3 / 4 "3.5 "3.5 "€169.12

Kimeneti védőelemek rögzítő hardverrel

A Dayton kimeneti védőburkolatok megakadályozzák a részecskék vagy tárgyak bejutását a szíjhajtású motorok/szivattyúk kimeneti nyílásába. Ezek a védőburkolatok acélból készült kerettel és poliészter epoxi porszórt bevonatú védőrácsokkal rendelkeznek a tartósság érdekében. Az egyszerű telepítés érdekében rögzítő hardverrel szállítjuk őket, és 6.5 és 8 hüvelykes szélességben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?