Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2NNT4 Vonalfeszültség T-stat -30 - 90 F Spst | AC2WNT

DAYTON 2NNT4 Vonalfeszültség T-stat -30 - 90 F Spst

Raktáron
Tétel: AC2WNT Modell: 2NNT4
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
€136.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
Kapilláris hossza60 "
színekCsiszolt
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V15A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V22A
Vezérlési tartomány30 fok és 90 fok F között
Hűtés teljes terheléssel @ 120 V16A
Hűtés teljes terheléssel @ 240 V8A
Hűtés Zárt rotor @ 120 V96A
Hűtés Zárt rotor @ 240 V48A
Mélység2.125 "
Differenciális3.5 fok F
Ház típusaRozsdamentes acél
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V16A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC8A
Magasság4.5 "
Induktív erősítők @ 120 V16A
Induktív erősítők @ 240 V8A
Zárt rotorerősítők @ 120 V96A
Zárt rotorerősítők @ 240 V48A
Szakaszok száma1
Kapcsolók száma1
Teljes hossz4.5 "
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Ellenálló erősítők @ 208VAC22A
Érzékelő izzó átmérője3 / 16 "
Az izzó hosszának érzékelése5"
Érzékelő típusHidraulikus kapilláris
Váltás műveletZárja be a Rise-t
KapcsolótípusSPST
Hőmérséklet Érzékenység3 fok
Menet NPT1/2 "kiesés
Feszültség tartomány24-600 VAC
Szélesség2.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9032100060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Induktív erősítők @ 208V (9.2A)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszszínekVezérlési tartományÉrzékelő típusVáltás műveletKapcsolótípusFeszültség tartománySzélességÁr
DAYTON 1UHH1 hálózati feszültségszabályozás Spdt fehér analóg | AB3NCC 1UHH1-fehér30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus sapkaNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-240 VAC2.5 "€220.26
DAYTON 1UHH2 vonal voltos mechanikus termosztát, SPDT kapcsoló, szürke | AB3NCD 1UHH2-szürke30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus sapkaNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-600 VAC2.25 "€213.24
DAYTON 1UHH4 hálózati feszültségszabályozás hűvös analóg | AB3NCF 1UHH4-szürke30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus sapkaZárja be a Rise-tSPST24-240 VAC2.25 "€150.89
DAYTON 2E815 Vezetékfeszültség-szabályozás | AB9MWM 2E815-Szürke-10 foktól 100 fokig FKétfémNyissa meg a Rise-tSPST120-277 VAC2 13 / 100 "€79.62
DAYTON 2NNR5 hálózati feszültség T-stat -30 - 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Szürke30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus kapillárisZárja be a Rise-tSPST24-600 VAC2.5 "€104.75
DAYTON 2NNR6 Vezetékfeszültség T-stat 0 és 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Bézs30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus kapillárisNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-600 VAC2.5 "€135.93
DAYTON 2NNR7 Vezetékfeszültség T-stat -30 - 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Szürke30 fok és 110 fok F közöttHidraulikus kapillárisNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-600 VAC2.12 "€365.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2NNT4 Vonalfeszültség T-stat -30 - 90 F Spst
€136.90 /Mértékegység