DAYTON 2MPV2 Stair Climbing Cylinder Truck 1 Cylinder 500 Lb | AC2THY

DAYTON 2MPV2 Stair Climbing Cylinder Truck 1 Cylinder 500 Lb

Raktáron
Tétel: AC2THY Modell: 2MPV2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€225.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStair Climbing Cylinder Truck
Az alaplemez méretei7 x 14 "
Henger kapacitása1
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaFolyamatos
Magasság48 "
Terhelhetőség500 font
AnyagAcél
Max. Tank Dia. Acetilén9"
Max. Tank Dia. Oxigén9-1 / 4 "
Teljes mélység9"
Teljes magasság9.25 "
Teljes szélesség21 "
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10.625 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége3.5 "
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességKerékátmérőKerék típusaKerék szélességeSzélességÁr
DAYTON 2MPV1 Stair Climbing Cylinder Truck 1 Cylinder 500 Lb | AC2THX 2MPV119.625 "10 "Lágygumi2.75 "19.62 "€187.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2MPV2 Stair Climbing Cylinder Truck 1 Cylinder 500 Lb
€225.17 /Mértékegység