DAYTON 2MPV1 lépcsőmászó hengeres teherautó 1 hengeres 500 Lb | AC2THX

DAYTON 2MPV1 lépcsőmászó hengeres teherautó 1 hengeres 500 Lb

Raktáron
Tétel: AC2THX Modell: 2MPV1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€187.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépcsőmászó hengeres teherautó
Az alaplemez méretei7 x 14 "
Henger kapacitása1
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaFolyamatos
Magasság48 "
Terhelhetőség500 font
AnyagAcél
Max. Tank Dia. Acetilén9"
Max. Tank Dia. Oxigén9-1 / 4 "
Teljes mélység9"
Teljes magasság9.25 "
Teljes szélesség19.625 "
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaLágygumi
Kerék szélessége2.75 "
Szélesség19.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.315
Hajó magassága (cm)122.68
Hajó hossza (cm)47.75
Hajószélesség (cm)46.48
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességKerékátmérőKerék típusaKerék szélességeSzélességÁr
DAYTON 2MPV2 lépcsőmászó hengeres teherautó 1 hengeres 500 Lb | AC2THY 2MPV221 "10.625 "Pneumatikus3.5 "21 "€225.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2MPV1 lépcsőmászó hengeres teherautó 1 hengeres 500 Lb
€187.07 /Mértékegység