Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2M057 Univerzális AC/DC motor 1/15LE 5000 RPM 115V | AC2QLN

DAYTON 2M057 univerzális AC/dc motor 1/15 LE 5000 RPM 115V

Raktáron
Tétel: AC2QLN Modell: 2M057

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€224.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális AC / DC motor
Átlagos kefe élettartam300 XNUMX óra.
CsapágyakLabda
Test Dia.2.75 "
HázNyissa ki a Cseppálló
KeretNem szabványos
Teljes terhelésű erősítők1.2
HP1/15
Hz60
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely4.437 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásKulcsvágó gépek
MotortervezésUniverzális AC / DC
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaLyuk
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésLyuk
Szerelési lyukak(2) # 10-32
Adattábla fordulat / perc5000
OC szerelés2-3 / 16 "
Teljes hossz5 5 / 16 "
Fázis1
ForgásCCW
RPM tartományTöbb mint 3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 16 "
A tengely hossza7 / 8 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8501202000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percCsapágyakTest Dia.Teljes hosszA tengely hosszaTeljes terhelésű erősítőkHPSzigetelési osztályÁr
DAYTON 2M139 Univerzális AC/DC motor 1/5 LE 10000rpm 115V | AC2QLQ 2M13910,000Ujj3.375 "5.5 "1"2.91/5F€244.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2M057 univerzális AC/dc motor 1/15 LE 5000 RPM 115V
€224.53 /Mértékegység