AIRMASTER FAN UP sorozatú közvetlen meghajtású felfelé irányuló légcsavaros tetőszellőztetők


Szűrő
StílusModellAlapméretMéretekÁramlási sebességHPPropeller átm.SebességFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
30400
33x 2-1 / 2 "33 "3853 Vö1/218 "1750 rpm230 / 460 VAC€3,250.63
ajánlatkérés
A
30250
33x 2-1 / 2 "33 "3853 Vö1/218 "1750 rpm115 / 230 VAC€3,308.84
ajánlatkérés
A
30410
39x 2-1 / 2 "39 "4495 Vö1/324 "1150 ford / perc230 / 460 VAC€5,349.04
ajánlatkérés
A
30270
39x 2-1 / 2 "39 "6847 Vö124 "1750 rpm115 / 230 VAC€3,729.26
ajánlatkérés
A
30420
39x 2-1 / 2 "39 "6847 Vö124 "1750 rpm230 / 460 VAC€3,739.43
ajánlatkérés
A
30260
39x 2-1 / 2 "39 "4495 Vö1/324 "1150 ford / perc115 / 230 VAC€3,906.67
ajánlatkérés
A
30440
45x 2-1 / 2 "45 "14910 Vö230 "1750 rpm230 / 460 VAC€4,862.09
ajánlatkérés
A
30430
45x 2-1 / 2 "45 "9802 Vö3/430 "1150 ford / perc230 / 460 VAC€4,835.29
ajánlatkérés
A
30280
45x 2-1 / 2 "45 "9802 Vö3/430 "1150 ford / perc115 / 230 VAC€3,598.06
ajánlatkérés
A
30460
51x 2-1 / 2 "51 "15500 Vö336 "1750 rpm230 / 460 VAC€5,969.04
ajánlatkérés
A
30450
51x 2-1 / 2 "51 "10194 Vö136 "1150 ford / perc230 / 460 VAC€5,668.74
ajánlatkérés
A
30490
57x 2-1 / 2 "57 "26150 Vö542 "1150 ford / perc230 / 460 VAC€8,002.76
ajánlatkérés
A
30480
57x 2-1 / 2 "57 "17618 Vö242 "1150 ford / perc230 / 460 VAC€7,944.55
ajánlatkérés
A
30470
57x 2-1 / 2 "57 "14640 Vö142 "850 rpm230 / 460 VAC€7,931.62
ajánlatkérés
A
30500
63x 2-1 / 2 "63 "21840 Vö248 "850 rpm230 / 460 VAC€10,160.30
ajánlatkérés
A
30510
63x 2-1 / 2 "63 "29500 Vö548 "1150 ford / perc230 / 460 VAC€10,258.25
ajánlatkérés
A
30520
75x 2-1 / 2 "75 "32200 Vö360 "850 rpm230 / 460 VAC€12,534.98
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?