Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2M139 Univerzális AC/DC motor 1/5 LE 10000rpm 115V | AC2QLQ

DAYTON 2M139 univerzális AC/dc motor 1/5 LE 10000rpm 115V

Raktáron
Tétel: AC2QLQ Modell: 2M139

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€244.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális AC / DC motor
Átlagos kefe élettartam300 XNUMX óra.
CsapágyakUjj
Test Dia.3.375 "
HázNyissa ki a Cseppálló
KeretNem szabványos
Teljes terhelésű erősítők2.9
HP1/5
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely4.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásKulcsvágó gépek
MotortervezésUniverzális AC / DC
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaStud
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésStud
Adattábla fordulat / perc10,000
OC szerelés2-7 / 16 "
Teljes hossz5.5 "
Fázis1
ForgásCCW
RPM tartományTöbb mint 3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 16 "
A tengely hossza1"
HővédelemEgyik sem
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8501202000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percCsapágyakTest Dia.Teljes hosszA tengely hosszaTeljes terhelésű erősítőkHPSzigetelési osztályÁr
DAYTON 2M057 Univerzális AC/DC motor 1/15LE 5000 RPM 115V | AC2QLN 2M0575000Labda2.75 "5 5 / 16 "7 / 8 "1.21/15A€224.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2M139 univerzális AC/dc motor 1/5 LE 10000rpm 115V
€244.19 /Mértékegység