AIPHONE Hívja a bejárati állomást, IX -es sorozathoz


Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
IX-SSA-2RA
€2,872.63
B
IX-SSA-RA
€2,828.82
C
IX-SSA
€1,940.72

Hívja a bejárati állomást, IX -es sorozathoz

Az Aiphone bejárati állomások alkalmasak az IX sorozatú kaputelefon rendszerekkel való használatra kommunikációs központokban, lehetővé téve a látogatók vizuális azonosítását az ellenőrzött belépéshez, megakadályozva az illetéktelen hozzáférést és növelve a helyiségek általános biztonságát. Kereskedelmi épületekben, irodakomplexumokban és zárt közösségekben használják őket, hogy a hozzáférés engedélyezése előtt kommunikáljanak a lakókkal. Ezek a bejárati állomások hatékony kommunikációt és segélyhívást biztosítanak, és rendelkeznek egy Hívás- és Segélyhívó gombbal, amellyel egyetlen érintéssel kezdeményezhetnek rendszeres kommunikációs hívást vagy segélyhívást. Az ADA-kompatibilisek, emelt betűkkel és Braille-táblázattal rendelkeznek, biztosítva, hogy a látássérült egyének azonosítsák és használják az állomás gombjait és funkcióit. Ezek az állomások microSD-kártya nyílással vannak felszerelve, amely további tárolókapacitást kínál a felvételek és az adatok számára. IP65-ös besorolással rendelkeznek, így időjárásállóak és kültéri telepítésre is alkalmasak. Ezek az állomások érintkező-kimenetekkel és trigger-bemenetekkel rendelkeznek, így könnyen integrálhatók más biztonsági rendszerekkel és eszközökkel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?