CHERNE T-fogantyús megfogó dugók bypass-szal


A Cherne T-fogantyús, bypass-elvezető dugói horganyzott acél fogantyúval és alumínium házzal rendelkeznek. Vegyszerálló neoprén O-gyűrűvel rendelkeznek, így alkalmasak hosszú távú dugaszoló vagy bypass alkalmazásokhoz.

Szűrő
Anyag: Alumínium , Típus: Mechanikai
StílusModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHossz(M) NPT-méret (hüvelyk)Ár (ÁFA nélkül)
A
272949
6"5.7 "6.3" -ig10 psi/40 láb9.7 "1/4€521.71
A
272957
8"7.7 "8.3" -ig10 psi/40 láb9.7 "3/4€591.56
A
272965
10 "9.8 "10.3" -ig10 psi/40 láb9.7 "3/4€771.23
A
272973
12 "11.7 "12.3" -ig10 psi/30 láb9.7 "3/4€875.31
A
272981
15 "14.8 "15.3" -ig10 psi/30 láb9.7 "3/4€1,121.77
A
272998
18 "17.7 "18.3" -ig8.7 psi/20 láb9.7 "3/4€1,555.25

Jellemzők

  • A Cherne T-fogantyús fogantyúk nagy teherbírású alumínium testtel és horganyzott acél T-fogantyúval rendelkeznek.
  • Ezek a dugók vegyszerálló neoprén O-gyűrűvel rendelkeznek a kopásállóság érdekében.
  • A 6 és 12 hüvelykes dugók alkalmasak betonhoz, agyaghoz, SDR 26 és 35 csövekhez.

Szabványok és jóváhagyások

  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a Cherne T-fogantyús megfogódugók maximális ellennyomása?

Ezek a T fogantyús markolatdugók 10 PSI (0.7 bar) / 23 láb maximális ellennyomást képesek ellenállni.

Milyen névleges méretek állnak rendelkezésre ezekhez a megfogódugókhoz?

Ezek a dugók 6 és 8 hüvelyk közötti névleges méretben kaphatók.

Mi a különbség az SDR 35 és az SDR 26 között?

Az SDR 35 névleges értéke 46 psi az ASTM D3034 és D2412 szabványok szerint. Az SDR 26 minimális csőmerevsége 115 psi az ASTM D2412 szabvány szerint.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?