Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2HAC6 Elektromos fűtőberendezés Comm 120v 1800w Bronz | AF9HHD

DAYTON 2HAC6 elektromos fűtés Comm 120v 1800w bronz

Raktáron
Tétel: AF9HHD Modell: 2HAC6
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
€717.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik71 fok F
AC erősítők15.0
BtuH6142
színekBronz
befejezSült zománc
Rács mélysége1-1 / 2 "
Rácsmagasság12-1 / 8 "
Rács anyaga16 ga. Acél
Rács szélessége10-3 / 4 "
FűtőtípusÉpítészeti
Ház mélysége3.75 "
Ház magassága11 "
Ház szélessége9.25 "
Hz60
Szerelési típusSüllyesztett vagy felületi
Fázis1
Feszültség120
A fal nyitási mélysége3-3 / 4 "
Falnyitás magassága11 "
A fal nyitási szélessége9-3 / 16 "
Watts1800

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6935
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8516290090

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAC erősítőkBtuHWattsszínekbefejezHáz mélységeHáz magasságaÁr
DAYTON 3UF59 Fali fűtés Beépített termosztát 277 Volt | AG6QCX 3UF5927710.8/5.410236/51183000/1500Északi fehérPorfesték3.75 "18.25 "€835.99
DAYTON 5E184 Kereskedelmi fali fűtés szabotázsbiztos Brnz | AG7CZF 5E184208/24014.4 / 7.2, 16.7 / 8.310,236 / 5118, 13,650 / 68243000 / 1500, 4000 / 2000BronzSült zománc3.875 "18.25 "€875.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2HAC6 elektromos fűtés Comm 120v 1800w bronz
€717.84 /Mértékegység