DAYTON 5E184 Kereskedelmi fali fűtés szabotázsbiztos Brnz | AG7CZF

DAYTON 5E184 Kereskedelmi falfűtő szabotázsbiztos Brnz

Raktáron
Tétel: AG7CZF Modell: 5E184

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€875.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik105 fok F
AC erősítők14.4 / 7.2, 16.7 / 8.3
BtuH10,236 / 5118, 13,650 / 6824
színekBronz
befejezSült zománc
Rács mélysége1-1 / 2 "
Rácsmagasság19-3 / 16 "
Rács anyaga16 ga. Acél
Rács szélessége15-25 / 32 "
FűtőtípusÉpítészeti szabotázsálló
Ház mélysége3.875 "
Ház magassága18.25 "
Ház szélessége14 5 / 16 "
Hz60
Szerelési típusSüllyesztett vagy felületi
Fázis1
Feszültség208/240
A fal nyitási mélysége3-7 / 8 "
Falnyitás magassága18-1 / 4 "
A fal nyitási szélessége14-1 / 4 "
Watts3000 / 1500, 4000 / 2000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)56.64
Hajószélesség (cm)47.24
HS-kód8516290090

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAC erősítőkBtuHWattsszínekbefejezHáz mélységeHáz magasságaÁr
DAYTON 2HAC6 Elektromos fűtőberendezés Comm 120v 1800w Bronz | AF9HHD 2HAC612015.061421800BronzSült zománc3.75 "11 "€717.84
DAYTON 3UF59 Fali fűtés Beépített termosztát 277 Volt | AG6QCX 3UF5927710.8/5.410236/51183000/1500Északi fehérPorfesték3.75 "18.25 "€835.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5E184 Kereskedelmi falfűtő szabotázsbiztos Brnz
€875.93 /Mértékegység