DAYTON 3UF59 Fali fűtés Beépített termosztát 277 Volt | AG6QCX

DAYTON 3UF59 fűtőfal Beépített termosztát 277 Volt

Raktáron
Cikkszám: AG6QCX Modell: 3UF59

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€835.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik84 fok F
AC erősítők10.8/5.4
BtuH10236/5118
színekÉszaki fehér
befejezPorfesték
Rács mélysége1-1 / 2 "
Rácsmagasság19-1 / 4 "
Rács anyagaNehéz nyomtávú acél
Rács szélessége15-3 / 4 "
FűtőtípusKereskedelmi / ipari
Ház mélysége3.75 "
Ház magassága18.25 "
Ház szélessége14 5 / 16 "
Hz60
Szerelési típusSüllyesztett vagy felületi
Fázis1
Feszültség277
A fal nyitási mélysége3-7-8 "
Falnyitás magassága18-1 / 4 "
A fal nyitási szélessége14-5 / 8 "
Watts3000/1500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8325
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)56.13
Hajószélesség (cm)46.23
HS-kód8516290090

Termék részletek:

A Dayton 3UF59 falra szerelhető fűtőtest olyan helyiségek fűtésére alkalmas, mint a fogadó helyiségek, irodák és kis kereskedelmi helyiségek. Dayton kompakt fűtőtestek A helyigény minimalizálása érdekében a falba süllyesztettek.

Jellemzők:

  • Ez a fali fűtőtest beépített ventilátorral rendelkezik, amely a felmelegített levegőt a helyiségben továbbítja.
  • Beépített termosztáttal rendelkezik az aktuális hőmérséklet mérésére a pontos hőmérséklettartás érdekében.
  • Mechanikus választótárcsával rendelkezik a hőmérséklet érték beállításához.
  • Automatikus ventilátor késleltetéssel rendelkezik, hogy a ventilátort kikapcsolva tartsa a beállított hőmérsékleti érték elérésekor.
  • Acél ráccsal rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a légköri nedvesség károsítsa a rácsot.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi a Dayton 3UF59 fali fűtőelem légáramlása?

V. Ez a fali fűtőtest akár 100 cfm légáramlást biztosít.

K. Ez a Dayton 3UF59 fali fűtőkészülék hajlamos a túlmelegedésre?

V. Nem, ez a fűtőberendezés beépített túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik, amely még magas hőmérsékleten is biztonságban tartja a fűtőberendezést.

K. Mekkora a Dayton 3UF59 fali fűtés fűtőteljesítménye?

V. Besorolása 5118 / 10236 BtuH.

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAC erősítőkBtuHWattsszínekbefejezHáz mélységeHáz magasságaÁr
DAYTON 2HAC6 Elektromos fűtőberendezés Comm 120v 1800w Bronz | AF9HHD 2HAC612015.061421800BronzSült zománc3.75 "11 "€717.84
DAYTON 5E184 Kereskedelmi fali fűtés szabotázsbiztos Brnz | AG7CZF 5E184208/24014.4 / 7.2, 16.7 / 8.310,236 / 5118, 13,650 / 68243000 / 1500, 4000 / 2000BronzSült zománc3.875 "18.25 "€875.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3UF59 fűtőfal Beépített termosztát 277 Volt
€835.99 /Mértékegység